ECONOCO Hooks, Basket and Shelf Slatwall (Aksesoris Panel Display)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900 - Rp4.699.900
Spesifikasi
UNSPSC56111906
FinishMatte
Load Capacity (lbs)85
MaterialMelamine; Wood
Overall Depth (inch)48
Overall Height (inch)3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These brackets fit into slatwall to provide support for compatible shelves.
Feature
K3161 Shelving Bracket Steel Shiny Black Overall Depth 12 in Overall Height 3 in Overall Width 1/8 in Load Capacity 40 lb Package Quantity 48

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan