DORAN Scale Accessories

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
UNSPSC42182805
ColorWhite
Overall Height (inch)1
Overall Length (inch)59
Overall Width (inch)3
Product TypeMechanical Height Rod

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Mechanical Height Rod White Plastic Overall Height 1 in Overall Length 59 in Overall Width 3 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan