ABILITY ONE Reclosable Poly Bag

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
UNSPSC24111503
Bag Bottom TypeFlat
Bag Closure TypeZip Seal
Bag MaterialLow Density Polyethylene (LDPE)
ColorClear
Length (inch)10
Package ConfigurationCoreless Roll
Seal Length (inch)10
Seal Width (inch)1/8
Thickness (mil)2
Usable Length (inch)9-3/4
Usable Width (inch)9-3/4
Width (inch)10
With Hang HoleNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These continuous sleeve label cartridges fit in a compatible Epson printer. Continuous labels can be printed at any width to fit the text. The label is cut from the roll at the desired location.
Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Reclosable Poly Bag Bag Closure Type Zip Seal Low Density Polyethylene (LDPE) Thickness 2 mil Width 10 in Length 10 in With Hang Hole No FDA Compliant No Bag Bottom Type Flat Clear Package Configuration Coreless Roll Seal Length 10 in Seal Width 1/8 in Usable Length 9 3/4 in Usable Width 9 3/4 in Package Quantity 500

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan