KRAFT TOOL Protective Elbow and Knee Pad

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
UNSPSC46181505
Cap MaterialLeather
Closure TypeBuckle
ColorTan
Elbow and Knee Pad SizeUniversal
Number of Straps1
Pad Material (inch)1/2 Thick Felt
Strap MaterialLeather
StyleSoft

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Whether hard shell rubber or soft leather, these comfortable knee pads excel in shock absorption.
Feature
Knee Pads Hard Shell Cap Material Rubber Pad Material Rubber Cushion Universal Closure Type Hook-and-Loop Black Number of Straps 2 Strap Material Nylon Web 1 Pair

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan