B/A PRODUCTS CO. Metal Shackle (Segel)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
UNSPSC31162803
Body MaterialCarbon Steel
FinishGalvanized
Pin MaterialAlloy Steel
Pin StyleBolt; Cotter; Nut
Product TypeShackle
StandardsASTM A153

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Shackle Pin Style Bolt Cotter Nut Working Load Limit 14 500 lb Width Between Eyes 4 1/8 in Pin Dia 7/8 in Body Size 49/64 in For Sling Width 8 in Body Material Carbon Steel Finish Galvanized Pin Material Alloy Steel Standards ASTM A153

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan