PEERLESS Load Binder

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
UNSPSC24141511
Handle TypeFolding
Hook to Hook Min./Max. (inch)26 to 32
Product TypeRatchet Load Binder
StandardsCVSA; US DOT
Take Up (inch)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ratchet Load Binder Handle Type Folding Working Load Limit 12 000 lb Trade Size G30/G43 3/8 to 1/2 in Trade Size G70 3/8 in Hook to Hook Min./Max. 26 in to 32 in Take Up 6 in For Use With G80 1/2 in Chains Standards CVSA US DOT Manufacturers Warranty Length 1 yr

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan