THERN Lifting & Pulling Electric Winch (Alat Derek Elektrik / Katrol Listrik)

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24101608
1st Layer Line Speed (fpm)8
1st Layer Load Capacity (lbs)2000
Body FinishZinc Plated
Body MaterialCast Aluminium
Body TypeEnclosed Gears
ColorRed
Compatible LineWire Rope
Control TypeWired Control
Controller Cord Length (ft)8
ControlsPendant
Drum Capacity per Line Diameter280ft per 1/4in
Free Spooling Clutch TypeNo Clutch
Fully Wound Load Capacity (lbs)800
Gear Ratio160:1
Gear TypeWorm
Included ComponentsBrake
Included Rope Diameter (inch)3/10
Includes BrakeBrake Included
Manufacturer Part Number4WP2T8-2000-8
Maximum Cable Diameter (inch)3/10
Maximum Current (A) 16
Maximum Lifting Capacity (lbs)2000
Motor Horsepower (HP)1-1/4
Mounting LocationCeiling; Floor; Wall
No Load Line Speed (fpm)8
Number of Gear Settings1
Number of Speeds1
Operating Voltage (V)115 AC
Overall Height (inch)14-1/4
Overall Length (inch)16-5/8
Overall Width (inch)17-3/4
Phase1
Product TypeElectric Winch
Recommended Line Diameter (inch)3/10
Resistance PropertiesCorrosion Resistant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These hoods protect workers from contact with nonhazardous dry particulates. Dry particulates are larger in size than aerosols and include dust and dirt.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Electric Winch 1st Layer Line Speed 8 fpm 1st Layer Load Capacity 2 000 lb Fully Wound Load Capacity 800 lb Operating Voltage 115V AC Number of Speeds 1 Motor Horsepower 1 1/4 hp Maximum Current 16 A Number of Gear Settings 1 Gear Ratio 160 1 Gear Type Worm Line Length Not Applicable Clutch Type No Clutch Control Type Wired Control Controls Pendant Body Material Cast Aluminum Body Type Enclosed Gears Color Red Compatible Line Wire Rope Controller Cord Length 8 ft

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait