DEWALT Knee Pad

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Cap MaterialPlastic
ClosureClip; Hook-and-Loop
ColorBlack
FeaturesConstructed with Durable Materials
Latex ContentContains Latex
Manufacturer Part NumberDWST590012
Number of Straps2
Pad MaterialGel
Product TypeKnee Pad
SizeUniversal
Strap MaterialElastic; Neoprene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Knee Pads Swivel Cap Material PVC TPE Pad Material Gel Universal Closure Type Quick Release Number of Straps 2 Strap Material Elastic Neoprene

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan