DAYTON Hooks, Hook Block & Hook Latch for Hoist

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp739.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Top hooks, also called hoist upper hooks, secure hoists onto fixed surfaces like trolleys, clamps, and other anchor points.
Feature
Top Hook Assembly Product Type Top Hook Assembly Compatible Hoist Type Lever Chain Hoists Compatible Load Capacity 3 000 lb Compatible Series Dayton Material Steel Overall Length Not Applicable Overall Width 3.8 in Overall Height 6.6 in Includes Hook with Safety Latch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait