BriskHeat Heater & Insulator for Drums, IBC Tote & Pail

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp32.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These band heaters wrap around drums and pails to warm their contents. Also known as drum heating belts, they have built-in thermostats and adjustable straps that allow them to set up quickly. Band heaters should be positioned below the fluid level to prevent damage to the heater.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Silicon Rubber Heater Current Rating 10 A Environment Indoor Outdoor For Container Capacity 55 gal For Container Material Type Metal Plastic For Container Type Drums Thermostat Temperature -Maximum 85 Degrees F Thermostat Temperature -Minimum 67 Degrees F Operating Voltage 115V AC Watt Density 5 W/sq in Watts 1 200 W Drum Diameter - Maximum 23 1/5 in Drum Diameter - Minimum 22 3/10 in Electrical Connection Type 5-15P Plug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait