MEDSOURCE First Aid Tap

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
UNSPSC42311708
AdhesiveYes
ColorWhite
IncludesPaper Dividers
Length (yd)10
MaterialCloth/Silk
Product TypeCloth/Silk Tape
StandardsFDA
WaterproofNo
Width (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Paper Tape Color White Waterproof No Material Paper Yes Adhesive Width 1 in Length 10 yd Standards FDA Includes Paper Dividers Package Quantity 144

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait