DEFENDER SECURITY Door Protector

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
UNSPSC46171516
Backset Size (inch)2-3/8
ColorGold
Door Shield Length (inch)3-7/8
Door Thickness (inch)1-3/4
For use withMortise/Drive-In Latches; Wood/Metal Doors
Hinge Shield Width (inch)9
IncludesHardware
Knob to Deadbolt On Center Spacing (inch)3-5/8
Lock Spacing (inch)3-5/8
MaterialBrass
Package Quantity1
TypeDoor Armor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Door Guard Reinforce Combo Brass Gold

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan