AVERY Direct Thermal Label

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
UNSPSC55121606
Core Dia. (inch)3
For Print MethodDirect Thermal
Label ColorWhite
Printer CompatibilityIndustrial Label Printer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Printer Label For Print Method Direct Thermal Barcode Printer Label Type Direct Thermal Label Rolls Printer Compatibility Industrial Label Printer Label Width 4 in Label Height 2 in Label Color White Core Dia 3 in Labels per Roll 1 000 Rolls per Case 2 Package Quantity 2000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan