ARMOR SHIELD Desiccant Bag (Kantong Pengering)

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp6.199.900
Spesifikasi
UNSPSC41123003
ApplicationClosed Containers
ColorWhite
Container TypePail
Desiccant Bag TypeTyvek Bags
FeaturesMost Economical Desiccant
MaterialTyvek

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Desiccant Desiccant Bag Type Tyvek(R) Bags Area Protected 3.33 cu ft Width 5 in Length 5 1/2 in Desiccant Bag Size 4 oz Container Type Drum Bags per Package 500 Application Closed Containers Material Tyvek Color White Package Quantity 500

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait