NITE IZE Bungee Cord and Bungee Strap

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp269.900
Spesifikasi
Bungee End MaterialPlastic
Bungee MaterialRubber
ColorBlack
Item - BungeesBungee Cord

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Available in a wide assortment of sizes and materials, these elastic Bungee Cords are used to organize, fasten, secure or tie down a variety of items.
Feature
Bungee Cord Bungee Length 8 ft Bungee Material Rubber Bungee End Type Figure 9 Hook Bungee End Material Plastic Color Black Bungee Width 2 1/2 in For Use With Tents and Tarps Hook Length 1 1/8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan