RONSTAN Block and Sheave

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24101613

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pulley Block Designed For Fibrous Rope Rope Diameter 1/2 in Working Load Limit 1 760 lb Sheave Outside Dia 2 in Eye Hook Inside Dia 15/32 in Sheave Width 21/32 in Bearing Type Plain Block Material 316 Stainless Steel Sheave Material Nylatron Finish Natural

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan