PEERLESS Block and Sheave

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
UNSPSC24101613
Bearing TypePlain

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pulley Block Designed For Fibrous Rope Attachment Type Fixed Eye Rope Diameter 5/8 in Sheave Outside Dia 2 1/2 in Sheave Inside Dia 2 in Eye Hook Inside Dia 27/32 in Sheave Width 25/32 in Bearing Type Plain Sheave Material Steel Length 1 7/32 in Width 2 27/32 in Depth 2 27/32 in Finish Electro-Galvanized

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan