QUANTUM STORAGE SYSTEMS Bin Label, Sheet & Label Holder

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC55121618
Label Attachment TypeAdhered
MaterialPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Label Tag Color Yellow Label Attachment Type Adhered Material Plastic Mounting Type Hanging Number of Label Holders 25 Overall Length 3 in Overall Width 1 3/8 in Product Type Label Holder Series PS Package Quantity 25

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan