LEWISBINS Bin Label, Sheet & Label Holder

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
UNSPSC55121618
ColorClear/White
FinishGlossy
Label Attachment TypePocket
Manufacturer Part Number6120253
MaterialPlastic
Mounting TypeSelf-Adhesive
Overall Length (inch)7-3/4
Overall Width (inch)4-1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Label Holder Color Clear/White Finish Glossy Label Attachment Type Pocket Material Plastic Mounting Type Self-Adhesive Overall Length 7 3/4 in Overall Width 4 1/4 in Product Type Label Holder Package Quantity 4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan