C-LINE Bin Label, Sheet & Label Holder

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
ColorClear
FinishGlossy
Label Attachment TypeSlide-In
MaterialPlastic
Mounting TypeSelf-Adhesive

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Label Holder Color Clear Finish Glossy Label Attachment Type Slide-In Material Plastic Mounting Type Self-Adhesive Number of Label Holders 50 Overall Length 1 in Overall Width 6 in Product Type Label Holder Package Quantity 50

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan