SKILCRAFT Barrier Tape

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
UNSPSC46161507
Display Qty1
Manufacturer Part Number9905-01-613-4244
MaterialPolyethylene
Message ColorBlack
Reflectivity Non-Reflective
Tape ColorYellow
Tape Length (ft)1000
Tape MessageCaution
Tape PatternNo Pattern
Tape Thickness (mil)2
Tape Width (inch)3
VisibilityStandard Visibility

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This barrier tape displays general caution messaging for restricting access in a wide range of situations where it is not necessary to provide specific information to pedestrians.
Feature
Barricade Tape Legend Caution Yellow/Black Material Polyethylene Roll Length 1 000 ft Roll Width 3 in Thickness 2 mil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait