QUEST Barrier Tape

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp459.900
Spesifikasi
UNSPSC46161507
MaterialPolyethylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The text on this barricade tape is: "Caution"
Feature
Barricade Tape Legend Caution Yellow Material Polyethylene Roll Length 1 000 ft Roll Width 3 in Thickness 4 mil UV Resistant Yes Standards ASTM D6954-04 Black Legend Color

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan