BRADY Barrier Tape (Pita Penanda Keselamatan)

Sebelum PPN:
Rp94.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
UNSPSC46161507

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The text on this barricade tape is: "Caution Do Not Enter"
Feature
Biodegradable Flagging Tape Legend CAUTION DO NOT ENTER Yellow Material 69 Percent Wood Fiber Roll Length 150 ft Roll Width 3 in Standards OSHA 1910.144(a) Black Legend Color

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan