Valeo Back Support Belt (Pelindung Punggung)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
UNSPSC46182201
Closure TypeHook-and-Loop
ColorBlack
SuspendersDetachable 1-1/2inch Elastic
Width (inch)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Back Support Back Support Size M Fits Waist Size 32 in to 42 in Width 7 in Material Elastic Nylon Suspenders Detachable 1-1/2 in Elastic Closure Type Hook-and-Loop Color Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan