ALLEGRO Back Support Belt (Pelindung Punggung)

Sebelum PPN:
Rp519.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC46182201
ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Back Support Back Support Size S Fits Waist Size 26 in to 32 in Width 8 in Material Elastic Nylon Polypropylene Suspenders Yes Closure Type Hook-and-Loop Color Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan