STEEL GRIP Aluminized Heat-Resistant Legging & Spat

Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Legging TypeLegging
Lining MaterialKevlar
Overall Length (inch)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fabric Weight 19 oz Leg Closure Hook-and-Loop Legging Type Legging Lining Material Kevlar(R) Leggings Overall Length 16 in Size 2XL 1 Pair

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan