WHITESIDE Mechanic Creeper Caster (Alas Kerja Mekanik)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31162701
Core ColorBlack
Number of Wheels4
Wheel/Tread ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These casters are wheels that are fitted under the creepers to provide full mobility
Feature
Creeper Caster Replacement Wheel Hub Material Polyolefin Core Color Black Wheel Diameter 2 in Wheel/Tread Color Black Wheel/Tread Material Polyolefin Number of Wheels 4 Replacement Wheel 4WM25 4WM27 Includes Caster Hardware Package Quantity 4

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan