VELVAC Suspension Valve

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
UNSPSC40141603
ActuationPilot
Air Inlet GenderFemale
Air Inlet Size1/8
Air Inlet TypeFPT
Manufacturer Part Number32195
Number of Ports4
Operating Medium Air
Return TypePilot
Sub BrandRAPID DUMP AIR SUSPENSION VALV
Valve StyleIn-Line
Valve TypeAir Suspension Valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Suspension Valve Actuation Pilot Air Inlet Gender Female Air Inlet Size 1/8 in Air Inlet Type FPT Number of Ports 4 Operating Medium Air Return Type Pilot Valve Style In-Line Valve Type Air Suspension Valve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan