SUR R Transmission Connector and Repair Accessories

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
UNSPSC27121701
For Use With (inch)5/16 and 3/8 Transmission Oil Cooler Lines; 52HJ26
Length (ft)25
MaterialSilicone
Temperature Range (°F)-65 to 350
TypeAutomotive

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Transmission Hose Type Automotive Material Silicone Temp Range -65 Degrees to 350 Degrees F For Use With 5/16 in and 3/8 in Transmission Oil Cooler Lines 52HJ26 Length 25 ft

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait