Lincoln Magnetic Tool Tray Steel (Wadah Magnetik Baja)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
UNSPSC27112109
ColorSilver
Height1-7/32
Length8-13/16
MaterialStainless Steel
Number of Compartments1
Width (inch)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Magnetic Tool Tray Length 8 13/16 in Width 5 in Height 1 7/32 in Stainless Steel Silver Number of Compartments 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait