HOFFMAN AC Motor Speed Control

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
UNSPSC39121521
ApplicationECM Motors
Frequency (Hz)80
Output TypePWM Signal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These speed controls work with electronically commutated (EC) motors. They regulate speed using pulse width modulation (PWM) and are used with motors that operate fans and blowers.
Feature
ECM Manual Motor Control PWM Signal Output Type 24 V AC Input Voltage 10 mA Maximum Current

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan