DAYTON Motor Mounting Bracket NEMA

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
UNSPSC26101806
Displayed BrandDAYTON
FinishCorrosion Resistant Gray Primer
IncludesNuts Welded onto Base; Zinc-Plated Bolts
ItemU-Frame Adapt-O-Mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These mounting brackets adapt to two different motor NEMA frame sizes. This allows a motor with a different NEMA frame size to fit into an existing mounting bracket, providing for more motor replacement options.
Feature
U-Frame Adapt-O-Mount NEMA Size Converted From 182 184 NEMA Size Converted To 143T 145T Overall Length 7 1/2 in Overall Width 2 1/4 in Overall Height 1 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan