CHECKERS INDUSTRIAL PROD INC Warning Whip Accessories

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
UNSPSC55121715

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Warning Whip Mount Base Type Female Quick Disconnect Base Mount Mounting Style Quick Disconnect Material Metal Height 3 in Finish Chrome Plated For Whip Length Up to 12 ft Includes Debris Cap Hot Plug with 12 in Pigtail

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan