CENTURY Pump Motor Split Phase Design

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
UNSPSC26101602

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Carbonator Pump Motor Body Dia 5.6 in Duty Cycle Continuous Frame 48Y Hz 60 Full Load Amps 6.2 Height 5 13/16 in HP 1/3 hp Ins. Class B Length Less Shaft 8 3/8 in Max Ambient Temp 104 Degrees F Motor Application Pump Motor Bearings Sleeve Motor Design Split-Phase Motor Efficiency Group Standard Efficient Motor Enclosure Design Open Motor Frame Material Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan