Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp7.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
OEM Replacement Motor Single Phase Motor Design Shaded Pole 1/5 HP Nameplate RPM 1 050 No of Speeds 1 Voltage 115V AC Full Load Amps 6.1 42Y Frame Usable @ 208V No Usable @ 200V No Motor Thermal Protection Auto 60 Hz Hz Motor Service Factor 1 Ins. Class B Motor Shaft Rotation CCWLE Max Ambient Temp 40 Degrees C Duty Cycle Continuous Lead Length 17 in Motor Enclosure Design Open Air-Over Motor Mounting Type T-Flex Motor Mounting Position Horizontal Number of Shafts 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan