BUYERS PRODUCTS Valve Control Cable Polymer PVC SS

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
UNSPSC40141616

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Valve Control Cable Tool Type Valve Control Cable Application Dump Bodies Dump Truck Throttle Work Vehicles Material Polymer PVC Stainless Steel Overall Length 120 in For Use With Mfr No M916 Mfr No M917 Mfr No M920 Includes 2 in Control Knob Clamp

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait