BUYERS PRODUCTS Dump Truck Vibrators

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24112401
ColorBlack
Dump Truck ClassHeavy
Features12V DC Motor, 150A Max Current, 3500 lb Force, 4 ga, Weather Resistant Protection
FinishUnfinished
IncludesMounting Kit
Length (in)12
MaterialSteel
Width (inch)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Dump Truck Body Vibrators Material Steel Color Black Dump Truck Class Heavy Features 12V DC Motor 150A Max Current 3500 lb Force 4 ga Weather Resistant Protection Finish Unfinished Includes Mounting Kit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan