ASSOCIATED EQUIP Jumper Cable (Kabel Booster)

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp35.999.900
Spesifikasi
Cable Connection TypeCrimped
Cable Jacket ColorBlack
Cable Wire MaterialCopper
Jaw TypeStandard Jaw

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Plug-In Booster Cable Set Cable Connection Type Crimped Strength Rating Heavy Duty Cable Wire Gauge 4 AWG Maximum Current 500 A Jaw Type Standard Jaw Cable Length 25 ft Cable Jacket Color Black Cable Jacket Material PVC/TPE Cable Wire Material Copper Clamp Body Material Steel Includes Insulated Clamps SB175 Connector with Cover Side Terminal Adaptors Tangle-Free Twin Extruded Cable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan