TE-CO Fixturing Clamp

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
UNSPSC27112132
Clamp TypeSerrated End
FeaturesCase Hardened
Finish - MachiningBlack Oxide
Material - MachiningSteel
Overall Length (inch)4
Overall Width (inch)1
Slot Size (inch)1-7/16
Thickness (inch)5/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fixture Clamp Plain Clamp Overall Length 2.7000 in Thickness 1/2 in Slot Size 11/16 in Steel Features Case Hardened

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan