STEELMAX Drill Chuck (Chuck Bor)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27112807
ApplicationTwist Drill Chuck Adapter
Bearing TypePlain
Chuck TypeKeyed
For use withMfr. No. DX2
IncludesChuck Key
KeyingKeyed
Manufacturer Part NumberSM-DC-MT2-13
Material - MachiningHigh Speed Steel
Max. Drill Capacity (inch)1/2
Min. Drill Capacity (inch)1/8
Mounting SizeMT2
Nominal Capacity (inch)1/2
Product TypeDrill Chuck

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Drill Chuck Twist Drill Chuck Adapter Morse Taper Mounting Size MT2 Max Drill Capacity 1/2 in

Ulasan Produk

Halaman Terkait