PFERD Mounted Flap Wheel

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
UNSPSC23131503
Abrasive GradeVery Fine
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Abrasive TypeNon-Woven
Flap Width (inch)2
Grit280
Manufacturer Part Number46215
Maximum Operating Speed (rpm)7500
Shank Size (inch)1/4
Wheel Diameter (inch)2-3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Flap Wheel Abrasive Material Aluminum Oxide Abrasive Type Coated Grit 120 Series High Performance Flap Width 3/8 in Maximum Operating Speed 75 000 RPM Shank Size 1/8 in Overall Diameter 3/8 in Grade Medium Shank Type Straight

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan