PARLEC Rotary Toolholder Retention Knob

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
UNSPSC23153308
Angle Radius (°)45
Coolant Hole Dia. (inch)0.281
Flange to Angle Length (inch)0.44
Flange to Knob Length (inch)0.44
Knob Outside Dia. (inch)0.74
Neck Dia. (inch)0.49
Overall Length (inch)1.68
StandardsANSI
Taper Size40
Thread Size5/8\"-11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Retention Knob Taper Size 40 Thread Size 5/8 In.-11 Angle Radius 45 Degrees Knob Outside Dia 0.7400 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan