Mitutoyo Drill Point Gauge (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
UNSPSC27112801
Actuation TypeManual
Bevel Angle (°)59
FinishChrome
Graduations1/16 (Rule); 1/32 (Rule); 1/32 (Slide); 1/64 (Rule); 1/8 (Rule)
HookAdjustable and Removable
MaterialSteel
Operation TypeMechanical
Overall Length (inch)6
Ruler Length (inch)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Drill Point Gauge Graduations 1/16 (Rule) 1/32 (Rule) 1/32 (Slide) 1/64 (Rule) 1/8 (Rule) Material Steel Bevel Angle 59 Degrees Operation Type Mechanical Ruler Length 6 in Actuation Type Manual Finish Chrome Hook Adjustable and Removable Overall Length 6 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan