MICRO 100 Indexable Square-Shoulder End Mill

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
UNSPSC23172005
Compatible HardwareM2.5 x T-8 Torx Screw; Torx Key 16-1020
Coolant FedNon-Coolant Through
Cutting ApplicationSquare Shoulder Milling
IncludesM2.5 x T-8 Torx Screw; Torx Key 16-1020
Insert Size50-2100
Insert StyleAPKT
Manufacturer Part Number31-3224
Max. Cutting Dia. (inch)1
Overall Length (inch)4.4
SeriesSolid Milling
Shank Diameter (inch)3/4
Side Cutting Edge Angle (°)90
Toolholder StyleBAAP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Indexable Square Shoulder End Mill Max Cutting Dia 1 in Shank Dia 3/4 in Overall Length 4.4000 in Compatible Hardware M2.5 x T-8 Torx Screw Torx Key 16-1020 Coolant Fed Non-Coolant Through

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan