Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fiber Disc Abrasive Type Coated Abrasive Material Ceramic Backing Material Fiber Backing Weight Y Grit 36 Overall Diameter 5 in Series FX965 Maximum Operating Speed 10 000 RPM Resistance Properties Tear Connector Size 7/8 in Connector Type Unthreaded Hole Color Brown Grade Extra Coarse Package Quantity 25

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan