FINISH 1ST Quick-Change Surface Conditioning Disc (Mata Poles Nilon)

Sebelum PPN:
Rp789.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC31191506
Abrasive TypeNon-Woven
GradeCoarse
Quick Change SystemTR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Conditioning Disc Abrasive Type Non-Woven Abrasive Material Non-Woven Backing Material Paper Grade Coarse Grit 50 Overall Diameter 2 in Quick Change System TR Maximum Operating Speed 25 000 RPM Color Brown Package Quantity 25

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan