FINISH 1ST Adhesive-Backed Sanding Disc (Amplas Bulat)

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC31191506
Abrasive MaterialAluminium Oxide
Backing MaterialFilm
Diameter (inch)6
Product TypePSA Disc
Vacuum Hole PatternNon-Vacuum

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
PSA Sanding Disc Abrasive Type Coated Abrasive Material Aluminum Oxide Backing Material Film Backing Weight D Grit 40 Overall Diameter 6 in Product Type PSA Disc Number of Vacuum Holes Non-Vacuum Color Gold Grade Coarse Package Quantity 25

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan