EAZYPOWER Drill Chuck (Chuck Bor)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
UNSPSC27112807
Chuck TypeKeyless
KeyingKeyless
Manufacturer Part Number79675
Material - MachiningHigh Speed Steel
Max. Drill Capacity (inch)1/4
Min. Drill Capacity (inch)1/4
Mounting Size (inch)1/4
Nominal Capacity (inch)1/4
Product TypeDrill Chuck

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Drill Chuck Hex Mounting Size 1/4 in Max Drill Capacity 1/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan