DORIAN Indexable Turning & Profiling Toolholder

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp5.299.900
Spesifikasi
UNSPSC23153308
Cutting ApplicationTurning
FeaturesHardened to 44 HRC
Insert Clearance Angle (°)0 (zero)
Insert Holding TypeClamp and Lock Pin
RakeNegative
Shank MaterialAlloy Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Indexable Turning Toolholder MCLN Insert Style CNM. Overall Length 4-1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan