DAYTON Mill Drill (Mesin Bor Frais)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp99.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27112703
Chuck SizeNot Included
Cross Travel (inch)6-7/8
Drilling Capacity Steel (inch)5/8
End Milling Capacity (inch)3/4
Face Milling Capacity (inch)2
FeaturesBox Column with Dovetails Ways; Brushless DC Motor; Head Tilts Left and Right; Requires Chuck and Arbor
Frequency (Hz)60
Graduations (inch)0.001
HeadGear Drive
IncludesHalogen Work Light; Safety Chuck Guard; Way Cover
Lathe Capacity (inch)10 to 20
Longitudinal Travel (inch)11
Motor Horsepower (HP)1-1/2
OperationManual
Phase1
Power SourceCorded
Quill Dia. (inch)2-23/64
Speed (rpm)90 to 3000
Spindle2MT
Spindle Speed (rpm)90 to 3000
Spindle TaperMT2
Spindle Travel (inch)2
Spindle to Table (inch)13-3/16
Swing (inch)14
T-Slot Width (inch)15/32
Table Surface Height (inch)6-1/8
Table Work Surface (inch)20x7
Voltage (V)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Mill Drill Machine Phase 1 Swing 14 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan